GRAYMILLS BTU-BSKT-7 ตะกร้าล้างอะไหล่ตาข่ายเปิดสูง 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะกร้าเครื่องซักผ้าชิ้นส่วน |
การก่อสร้าง | ลวด |
ความลึก | 6" |
ความสูง | 10 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
ชนิดภาพเขียน | เปิดตาข่าย |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
บีทียู - BSKT-4 | 4" | 7.5 " | 11.5 " | ฿20,329 | ||
บีทียู - BSKT-17 | 13 " | 6" | 19 " | ฿32,786 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.