GRAYMILLS DMD232 แหวนรองชิ้นส่วน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าชิ้นส่วน |
การก่อสร้าง | เหล็กเหนียว |
ความจุถัง | 16 แกลลอน. |
การกรอง | Y |
ความลึกของถังที่กำหนด (นิ้ว) | 8-3/4 |
ความสูงโดยรวม | 37.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ขนาดปั๊ม | 1 / 125 เอชพี |
ความจุถัง | 16 แกลลอน. |
ความสูงของถัง | 9 |
ความยาวถัง | 32 ใน |
ความกว้างของถัง | 18 ใน |
ชนิดภาพเขียน | ติดตั้งกลอง |
แรงดันไฟฟ้า | 115V, 1Ph |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 79.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.18 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุถัง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMD236 | 30 แกลลอน. | 39.5 " | 36 " | 20 " | ฿61,289 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.