GRAYMILLS DMD236 แหวนรองชิ้นส่วนแบบดรัม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าชิ้นส่วน |
การก่อสร้าง | เหล็กเหนียว |
ความจุถัง | 30 แกลลอน. |
การกรอง | Y |
ความลึกของถังที่กำหนด (นิ้ว) | 8-3/4 |
ความสูงโดยรวม | 39.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ขนาดปั๊ม | 1 / 125 เอชพี |
ความจุถัง | 30 แกลลอน. |
ความสูงของถัง | 9 |
ความยาวถัง | 36 ใน |
ความกว้างของถัง | 20 ใน |
ชนิดภาพเขียน | ติดตั้งกลอง |
แรงดันไฟฟ้า | 115V, 1Ph |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุถัง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMD232 | 16 แกลลอน. | 37.5 " | 32 " | 18 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.