กรีนฟิลด์ แตะ 342621 | 1/2-13nc 1004 4fl H3 Tpb ต๊าปมือ | 15j779 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GREENFIELD TAP 342621 1/2-13nc 1004 4fl H3 Tpb ประปามือ | AA7ABJ 15J779

GREENFIELD THREADING 342621 1 / 2-13nc 1004 4fl H3 Tpb Hand Tap

In Stock
รายการ: AA7ABJ รุ่น: 342621ข้ามอ้างอิง: 15J779
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
฿4,262 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมือแตะตั้งค่า
ประเภทมิติข้อมูลเป็นเศษส่วน
เสร็จสิ้นสดใส
ขลุ่ย4
หมายเลขรายการ303
วัสดุไฮสปีด
จำนวนฟัน4
จำนวนชิ้น3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.375 "
ขว้าง13
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.367 "
ขนาด1 / 2 "
แตะสไตล์วัตถุประสงค์ทั่วไป
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 21 / 32 "
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนBottoming เสียบเรียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8207406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดประเภทมิติข้อมูลขลุ่ยความยาวของเกลียวประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างราคา
GREENFIELD TAP 341573 2-56nc 1004 3fl H2 Tpb ประปามือ | AA7AAC 15J750 341573#2สกรูเครื่อง37 / 16 "UNC31.75 "56฿3,085
GREENFIELD TAP 341599 3-48nc 1004 3fl H2 Tpb ประปามือ | AA7AAD 15J751 341599#3สกรูเครื่อง31 / 2 "UNC31 13 / 16 "48฿2,420
GREENFIELD TAP 341607 3-56nf 1004 3fl H2 Tpb ดอกต๊าปมือ | AA7AAE 15J752 341607#3สกรูเครื่อง31 / 2 "UNF31 13 / 16 "56฿2,413
GREENFIELD TAP 341623 4-40nc 1004 3fl H2 Tpb ประปามือ | AA7AAF 15J753 341623#4สกรูเครื่อง39 / 16 "UNC31.875 "40฿1,823
GREENFIELD TAP 341649 4-48nf 1004 3fl H2 Tpb ประปามือ | AA7AAG 15J754 341649#4สกรูเครื่อง39 / 16 "UNF31.875 "48฿2,196
GREENFIELD TAP 341664 5-40nc 1004 3fl H2 Tpb ประปามือ | AA7AAH 15J755 341664#5สกรูเครื่อง35 / 8 "UNC31 15 / 16 "40฿1,742
GREENFIELD TAP 341672 5-44nf 1004 3fl H2 Tpb ดอกต๊าปมือ | AA7AAJ 15J756 341672#5สกรูเครื่อง35 / 8 "UNF31 15 / 16 "44฿2,098

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GREENFIELD THREADING 342621 1 / 2-13nc 1004 4fl H3 Tpb Hand Tap
฿4,262 / หน่วย