GREENLEE 0253-11C ตัวขับน็อตกลวง, ความยาวโดยรวม 7-5/16 นิ้ว, ขนาดไดรฟ์ 3/16 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไดร์เวอร์อ่อนนุช |
วัสดุใบมีด | เหล็ก 50BV30 |
สี | ดำ / สีเขียว |
รหัสสี | Black |
จัดการ | ที่จับเบาะ |
สีของมือจับ | สีเขียวพร้อมด้ามจับสีดำ |
จัดการออกแบบ | ที่จับเบาะ |
แม่มด | 3 / 16 " |
ขนาด Hex | 3 / 16 " |
ไม่จอด | ไม่ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.25 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
เพลา | กลวง Chrome |
หน้าแข้ง | รอบ |
ความยาวก้าน | 3" |
วัสดุก้าน | เหล็ก 50BV30 |
ประเภทก้าน | รอบกลวง |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 783310546641 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 8204200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.