Greenlee 0253-12c | ตัวขับน็อตกลวง ความยาวโดยรวม 7-5/16 นิ้ว ขนาดไดรฟ์ 1/4 นิ้ว | 5kpk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GREENLEE 0253-12C ไขควงปากแฉก ความยาวโดยรวม 7-5/16 นิ้ว ขนาดไดรฟ์ 1/4 นิ้ว | AE4HUE 5KPK3

GREENLEE 0253-12C ตัวขับน็อตกลวง, ความยาวโดยรวม 7-5/16 นิ้ว, ขนาดไดรฟ์ 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4HUE รุ่น: 0253-12Cการอ้างอิงโยง: 5KPK3
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
฿537 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์อ่อนนุช
วัสดุใบมีดเหล็ก 50BV30
สีดำ / สีเขียว
รหัสสีสีแดง
จัดการที่จับเบาะ
สีของมือจับสีเขียวพร้อมด้ามจับสีดำ
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
แม่มด1 / 4 "
ขนาด Hex1 / 4 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.25 "
SAE หรือเมตริกSAE
เพลากลวง Chrome
หน้าแข้งรอบ
ความยาวก้าน3"
วัสดุก้านเหล็ก 50BV30
ประเภทก้านรอบกลวง
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC783310546658

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสีแม่มดขนาด Hexราคา
GREENLEE 0253-11C ไขควงปากแฉก ความยาวโดยรวม 7-5/16 นิ้ว ขนาดไดรฟ์ 3/16 นิ้ว | AE4HUD 5KPK2 0253-11CBlack3 / 16 "3 / 16 "-
RFQ
GREENLEE 0253-14C ไขควงปากแฉก ความยาวโดยรวม 7-5/16 นิ้ว ขนาดไดรฟ์ 11/32 นิ้ว | AE4HUG 5KPK5 0253-14Cสีเขียว11 / 32 "11 / 32 "฿617

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GREENLEE 0253-12C ตัวขับน็อตกลวง, ความยาวโดยรวม 7-5/16 นิ้ว, ขนาดไดรฟ์ 1/4 นิ้ว
฿537 / หน่วย