Greenlee 501 | เครื่องระบุตำแหน่งสายเคเบิลแบบฝัง | 1ug78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GREENLEE 501 ตัวระบุตำแหน่งสายเคเบิลแบบฝัง | AB3MVD 1UG78

GREENLEE 501 ตัวระบุตำแหน่งสายเคเบิลฝัง

In Stock
รายการ: AB3MVD รุ่น: 501อ้างไขว้: 1UG78
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
฿38,556 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวระบุตำแหน่งสายเคเบิลที่ฝัง
การแจ้งเตือนด้วยเสียงใช่
ประเภทแบตเตอรี่(1) 9V, (8) AA
ประเภทคลัปวัดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟ้า
สำหรับการใช้งานเส้นที่มีพลังงาน / ไม่มีการเสริมพลัง
แรงดันไฟฟ้าAC 240 / 500V
ช่วงแรงดันไฟฟ้า240 / 500 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.35
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)87.12
รหัส HS9031808085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ระบบค้นหาสายเคเบิล Greenlee 501 Tracker II ทำหน้าที่เป็นตัวระบุตำแหน่งสายและสายเคเบิลใต้ดินที่รวดเร็วและใช้งานง่าย สามารถติดตามเส้นทางและความลึกของสายไฟ สายเคเบิล ท่อร้อยสาย และท่อโลหะ และค้นหาปลายสายที่ถูกตัดบนระบบที่ทำงานอยู่หรือตายโดยไม่ต้องปิดใช้งาน ตัวระบุตำแหน่งสายเคเบิลแบบฝัง 501 สามารถติดตามสายไฟได้ยาวถึง 4000 ฟุตและลึกถึง 7 ฟุต

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ระบบระบุตำแหน่งสายเคเบิล Greenlee 501 Tracker II ประกอบด้วยชุดตัวส่งและตัวรับ แคลมป์คัปปลิ้งแบบเหนี่ยวนำ เสาอากาศแบบเหนี่ยวนำ สายวัดทดสอบ XNUMX ตัวพร้อมคลิปหนีบปากจระเข้สำหรับงานหนัก และกระเป๋าหิ้วโพลีเอทิลีนที่ทนทาน
  • เครื่องส่งสัญญาณมีการเชื่อมต่อสายอากาศแบบเหนี่ยวนำและแบบเหนี่ยวนำโดยตรงไปยังท่อ สายไฟ หรือสายเคเบิล
  • เสาอากาศอุปนัยช่วยให้วางชุดเครื่องส่งสัญญาณบนพื้นเหนือเส้นทางสายเพื่อส่งสัญญาณไปยังตัวนำ
  • แคลมป์คัปเปิ้ลอุปนัยจะยึดรอบๆ สายไฟหรือท่อที่ใช้งานอยู่ซึ่งไม่สามารถแยกออกได้
  • ตัวรับสัญญาณตามหลักสรีรศาสตร์ใช้สำหรับทั้งสัญญาณภาพและเสียงเพื่อให้เข้าใจการตอบสนองการติดตามจากเครื่องส่งสัญญาณได้อย่างถูกต้อง
  • เอาต์พุตกำลังของเครื่องส่งสัญญาณและความไวของตัวรับสัญญาณสามารถปรับได้อย่างเต็มที่เพื่อความแม่นยำสูงสุด
  • ชุดเครื่องส่งและตัวรับทำด้วยอะลูมิเนียมเคลือบผง
  • เครื่องส่งสร้างสัญญาณเอาท์พุตที่ความถี่ 447.5 kHz
  • ระบบระบุตำแหน่งสายเคเบิลแบบฝังนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • อะไหล่ทดแทน: Raptor Supplies สามารถทดแทนเครื่องส่งสัญญาณ 501T ที่ชำรุดหรือเก่า กระเป๋าหิ้ว 500CA พร้อมเสาอากาศอุปนัย ตัวรับสัญญาณ 501R ชุดสายไฟ CS16 และคัปปลิ้งอุปนัย IC-1
  • ตัวระบุตำแหน่งข้อบกพร่อง: ตัวระบุตำแหน่งข้อบกพร่องของพื้น Greenlee PE2003 ใช้กับระบบระบุตำแหน่งสายเคเบิลที่ฝังอยู่นี้ เพื่อค้นหาสายเคเบิลที่ฝังอยู่แม้เพียงเล็กน้อย

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ISO.9001

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ระบบระบุตำแหน่งสายเคเบิล Greenlee 501 Tracker II สามารถเปิดอยู่ได้นานเท่าใดหากไม่ได้ใช้งาน

A. ตัวระบุตำแหน่งสายเคเบิลแบบฝังนี้มีกลไกการปิดอัตโนมัติที่จะปิดตัวส่งและตัวรับหลังจาก 90 นาทีหากไม่ได้ใช้งาน

ถาม ตัวระบุตำแหน่งสายเคเบิลแบบฝังนี้สามารถใช้งานได้นานเท่าใด?

A. เครื่องส่งระบบระบุตำแหน่งสายเคเบิล Greenlee 501 Tracker II ใช้แบตเตอรี่ AA แปดก้อน และเครื่องรับใช้แบตเตอรี่ 9V ที่มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 30 ชม. และ 10 ชม. ตามลำดับ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GREENLEE 501 ตัวระบุตำแหน่งสายเคเบิลฝัง
฿38,556 / หน่วย