GREENLEE 911 รถลากลวดเหล็ก ยาว 54-1/2 นิ้ว กว้าง 27 นิ้ว สูง 26-1/2 นิ้ว เหล็ก
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นลวด |
สี | สีเขียว |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ประเภทการจัดการ | ที่สำหรับมือจับ |
ความจุโหลด | 750 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 26.5 " |
ความสูงโดยรวม | 54.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
แกนหมุน Dia | 5 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ของแข็ง |
ความกว้างล้อ | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.