GREENLEE รถเข็นจ่ายลวด 909 6 แกน ขนาด 39 x 30 x 31 นิ้ว สีเขียว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นลวด |
สี | สีเขียว |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ประเภทการจัดการ | แกนหมุน |
ความจุโหลด | 225 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 30 " |
ความสูงโดยรวม | 33 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
แกนหมุน Dia | 1/2 "และ 1" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | กึ่งนิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.