GREENLEE เครื่องดึงสายเคเบิล G3, 1200 ปอนด์ อัตราโหลดต่อเนื่อง 120V, 12A
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดึงสายเคเบิล |
แอมป์ | 12 |
ฟังก์ชัน | สำหรับการดึงสายเคเบิล |
เครื่องยนต์ | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
จำนวนล้อ | 2 |
แรงดึง | 2000 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
UPC | 783310009054 |
ใช้กับ | 1/2 "เชือกถักสองข้าง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ขนาดล้อ | 8 ใน |
ประเภทล้อ | ของแข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 64.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 116.84 |
รหัส HS | 8425310100 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | เครื่องยนต์ | ชนิดภาพเขียน | ใช้กับ | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT10-2S | 20 | อินทิกรัลแรงบิดสูงสองความเร็ว | - | เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 "(22.2 มม.) เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบถักสองชั้นพิกัดที่ 32,000 ปอนด์ (142kN) ขั้นต่ำทำลายความแข็งแรง | - | ฿501,854 | ||
MVB | - | - | เครื่องดึงสายเคเบิล | - | - | ฿439,436 | ||
6900 | 20 | อินทิกรัลแรงบิดสูงสองความเร็ว | - | เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 "(22.2 มม.) เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบถักสองชั้นพิกัดที่ 32,000 ปอนด์ (142kN) ขั้นต่ำทำลายความแข็งแรง | - | ฿586,489 | ||
6901 | 20 | อินทิกรัลแรงบิดสูงสองความเร็ว | - | เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 "(22.2 มม.) เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบถักสองชั้นพิกัดที่ 32,000 ปอนด์ (142kN) ขั้นต่ำทำลายความแข็งแรง | - | ฿618,184 | ||
6906 | 20 | อินทิกรัลแรงบิดสูงสองความเร็ว | - | เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 "(22.2 มม.) เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบถักสองชั้นพิกัดที่ 32,000 ปอนด์ (142kN) ขั้นต่ำทำลายความแข็งแรง | ยางแข็งบนฮับพลาสติก | ฿946,237 | RFQ
| |
430-500 | - | - | - | - | - | ฿1,165 | ||
G6 | - | - | - | - | - | ฿541,188 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.