GREENLEE ชุดดึงสายเคเบิล UT10-2S, 10000 ปอนด์ สูงสุด ความจุ 115V, 20A
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดึงสายเคเบิล |
แอมป์ | 20 |
ฟังก์ชัน | สำหรับการดึงสายเคเบิล |
เครื่องยนต์ | อินทิกรัลแรงบิดสูงสองความเร็ว |
แรงดึง | 9986 ปอนด์ |
ใช้กับ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 "(22.2 มม.) เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบถักสองชั้นพิกัดที่ 32,000 ปอนด์ (142kN) ขั้นต่ำทำลายความแข็งแรง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8425390100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | เครื่องยนต์ | ชนิดภาพเขียน | ใช้กับ | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVB | - | - | เครื่องดึงสายเคเบิล | - | - | ฿439,436 | ||
6900 | 20 | อินทิกรัลแรงบิดสูงสองความเร็ว | - | เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 "(22.2 มม.) เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบถักสองชั้นพิกัดที่ 32,000 ปอนด์ (142kN) ขั้นต่ำทำลายความแข็งแรง | - | ฿586,489 | ||
6901 | 20 | อินทิกรัลแรงบิดสูงสองความเร็ว | - | เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 "(22.2 มม.) เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบถักสองชั้นพิกัดที่ 32,000 ปอนด์ (142kN) ขั้นต่ำทำลายความแข็งแรง | - | ฿618,184 | ||
6906 | 20 | อินทิกรัลแรงบิดสูงสองความเร็ว | - | เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 "(22.2 มม.) เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบถักสองชั้นพิกัดที่ 32,000 ปอนด์ (142kN) ขั้นต่ำทำลายความแข็งแรง | ยางแข็งบนฮับพลาสติก | ฿946,237 | RFQ
| |
430-500 | - | - | - | - | - | ฿1,165 | ||
G3 | 12 | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 1/2 "เชือกถักสองข้าง | ของแข็ง | ฿278,890 | ||
G6 | - | - | - | - | - | ฿541,188 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.