Greenlee H8508-1v | ประแจผลกระทบไฮดรอลิก ความจุ 7/16 นิ้ว แรงดันใช้งาน 1000 ถึง 2000 Psi | 5nwj3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GREENLEE H8508-1V ประแจผลกระทบไฮดรอลิก ความจุ 7/16 นิ้ว แรงดันใช้งาน 1000 ถึง 2000 psi | AE4XXJ 5NWJ3

GREENLEE H8508-1V ประแจผลกระทบไฮดรอลิก ความจุ 7/16 นิ้ว แรงดันใช้งาน 1000 ถึง 2000 psi

In Stock
รายการ: AE4XXJ รุ่น: H8508-1Vข้ามอ้างอิง: 5NWJ3
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
฿92,278 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบไฮดรอลิก
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
ขนาดเชย7/16 ฐานสิบหก
ความสูง10.6 "
ความยาว8.2 "
สูงสุด แรงดันย้อนกลับ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ไหล10 กรัมต่อนาที
สูงสุด Flow GPM10
สูงสุด อุณหภูมิน้ำมัน140 องศา F
แม็กซ์ ความดัน2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงบิด400 ฟุต - ปอนด์
นาที. กระแส (GPM)5
นาที. แรงบิด80 ฟุต - ปอนด์
พอร์ตแรงดันโอริง 3/4 "-16 SAE
การกรองที่แนะนำ (ไมครอน)10
กลับพอร์ตโอริง 3/4 "-16 SAE
สไตล์กำด้ามปืน
UPC783310126836
ความกว้าง4.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.1
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8467290080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทระบบไฮดรอลิก (Open Center หรือ Closed Center)
  • การไหลของไฮดรอลิกที่แนะนำ (7 gpm)
  • การตั้งค่า PSI ของวาล์วระบาย (2500 psi)
  • รอบต่อนาทีที่ 8 GPM (6500)
  • ความหนืด (SUS @ 100 F) (140 ถึง 225)
  • ความหนืด (SUS @ 210 F) (40 นาที)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเชยแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ แรงบิดนาที. แรงบิดราคา
GREENLEE H8508-1 ประแจผลกระทบ ความจุ 7/16 นิ้ว ช่วงการไหล 4 ถึง 10 GPM | AA7ZLC 16V989 H8508-17 / 16 "2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว400 ฟุต - ปอนด์ที่ 8gpm400 ฟุต - ปอนด์ที่ 8gpm฿81,246

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GREENLEE H8508-1V ประแจผลกระทบไฮดรอลิก ความจุ 7/16 นิ้ว แรงดันใช้งาน 1000 ถึง 2000 psi
฿92,278 / หน่วย