Greenlee H8508-1 | ประแจผลกระทบ ความจุ 7/16 นิ้ว ช่วงการไหล 4 ถึง 10 Gpm | 16v989 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GREENLEE H8508-1 ประแจผลกระทบ ความจุ 7/16 นิ้ว ช่วงการไหล 4 ถึง 10 GPM | AA7ZLC 16V989

GREENLEE H8508-1 ประแจผลกระทบ ความจุ 7/16 นิ้ว ช่วงการไหล 4 ถึง 10 GPM

In Stock
รายการ: AA7ZLC แบบ: H8508-1ข้ามอ้างอิง: 16V989
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
฿81,246 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบไฮดรอลิก
ขนาดเชย7 / 16 "
ความสูง10.6 "
ความยาว8.2 "
สูงสุด แรงดันย้อนกลับ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ไหล10 กรัมต่อนาที
สูงสุด Flow GPM10
สูงสุด อุณหภูมิน้ำมันฮิต F
แม็กซ์ ความดัน2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงบิด400 ฟุต - ปอนด์ที่ 8gpm
นาที. กระแส (GPM)4
นาที. แรงบิด400 ฟุต - ปอนด์ที่ 8gpm
พอร์ตแรงดันโอริง 3/4 "-16 SAE
การกรองที่แนะนำ (ไมครอน)10
กลับพอร์ตโอริง 3/4 "-16 SAE
ระดับเสียง85
สไตล์กำด้ามปืน
UPC783310126829
ความกว้าง4.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.03
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.65
รหัส HS8467895090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทระบบไฮดรอลิก (Open Center หรือ Closed Center)
  • การไหลของไฮดรอลิกที่แนะนำ (5-8 gpm)
  • การตั้งค่า PSI ของวาล์วระบาย (1350 สำหรับการทำงานย้อนกลับและ 1300 สำหรับการเดินหน้า)
  • รอบต่อนาทีที่ 5 GPM (4500)
  • รอบต่อนาทีที่ 8 GPM (7000)
  • ความหนืด (SUS @ 100 F) (140 ถึง 225)
  • ความหนืด (SUS @ 210 F) (40 นาที)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเชยแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ แรงบิดนาที. แรงบิดราคา
GREENLEE H8508-1V ประแจผลกระทบไฮดรอลิก ความจุ 7/16 นิ้ว แรงดันใช้งาน 1000 ถึง 2000 psi | AE4XXJ 5NWJ3 H8508-1V7/16 ฐานสิบหก2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว400 ฟุต - ปอนด์80 ฟุต - ปอนด์฿92,278

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GREENLEE H8508-1 ประแจผลกระทบ ความจุ 7/16 นิ้ว ช่วงการไหล 4 ถึง 10 GPM
฿81,246 / หน่วย