GREENLEE เครื่องมือย้ำ RK6040, แรงย้ำ 60 ตัน, แรงดันใช้งาน 10000 psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องมือการจีบ |
แรงจีบ | £ 120,000 |
ความสูง | 17 " |
สูงสุด แรงจีบ | 60 ตัน |
แม็กซ์ ความดัน | 10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.85 |
รหัส HS | 8462290050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ประเภทการจัดการ | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP1022-INS | 22 ถึง 10 AWG | จุ่ม | Crimper ตาย | 9.75 " | ฿3,533 | ||
1981 | 8 ถึง 4/0 AWG Aluminium, 8 AWG ถึง 250 KCMIL Copper | เหล็ก | เมตริก Dieless Crimper | 22.375 " | ฿31,715 | ||
HK12ID | - | ไฟเบอร์กลาส | เครื่องมือการจีบ | 26 " | ฿184,578 | ||
E6CCXLX11 | - | - | เครื่องมือการจีบ | - | ฿221,206 | RFQ
| |
EK1240LX11 | - | - | เครื่องมือการจีบ | - | ฿313,183 | RFQ
| |
EK6IDLX11 | - | - | เครื่องมือการจีบ | - | ฿155,016 | RFQ
| |
EK410LX11 | - | - | เครื่องมือการจีบ | - | ฿106,796 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.