Grote 45663 | Lamp Marker Low Profile พร้อมกรอบสีเหลือง | 2cvt6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 45663 โคมมาร์กเกอร์รายละเอียดต่ำพร้อมขอบสีเหลือง | AB9FKY 2CVT6

GROTE 45663 ปากกามาร์คเกอร์รายละเอียดต่ำพร้อมกรอบสีเหลือง

In Stock
รายการ: AB9FKY รุ่น: 45663อ้างอิงข้าม: 2CVT6
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
฿686 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟเครื่องหมาย Clearance
สีสีเหลือง
คะแนนปัจจุบัน0.27A
ความลึก7 / 16 "
พอดีต้องการรูซ็อกเก็ต 1-1 / 4 "สำหรับการติดตั้ง
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
ความยาว6"
วัสดุDURAMOLD (R), Stainless-Steel / Acrylic
รูปร่างคี่
ประเภทการสิ้นสุดเดินสาย
ชนิดภาพเขียนLow Profile
UPC089373001111
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง1 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีคะแนนปัจจุบันความลึกความยาววัสดุชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
GROTE 45172 ไฟล้างสต๊อก / มาร์กเกอร์รางแคบสีแดง | AB9FKP 2CVR7 45172สีแดง0.33A1.5 "4.5 "เหล็ก / อะคริลิครางแคบที่อยู่อาศัยหุ้มเกราะ2.12 "฿664
GROTE 45173 โคมไฟช่องว่าง / เครื่องหมายรางแคบสีเหลือง | AB9FKQ 2CVR8 45173สีเหลือง0.33A1.5 "4.5 "เหล็ก / อะคริลิครางแคบที่อยู่อาศัยหุ้มเกราะ2.12 "฿645

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 45663 ปากกามาร์คเกอร์รายละเอียดต่ำพร้อมกรอบสีเหลือง
฿686 / หน่วย