Grote 49142 | โคมไฟบาร์ทรงเตี้ย | 2cwa8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 49142 โคมไฟแท่งทรงต่ำ | AB9FNU 2CWA8

GROTE 49142 โคมไฟแท่งทรงเตี้ย

In Stock
รายการ: AB9FNU รุ่น: 49142ข้ามอ้างอิง: 2CWA8
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
฿1,531 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟบาร์
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน0.99A
ความลึก2"
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
ความยาว16 "
วัสดุเหล็ก / โพลีคาร์บอเนต
จำนวนหลอดไฟ3
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประเภทการสิ้นสุดเดินสาย
ชนิดภาพเขียนLow Profile
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสีคะแนนปัจจุบันความกว้างความลึกพอดีประเภทหลอดไฟความยาวราคา
GROTE 49202 โคมไฟแท่ง Micronova Led Red Black | AA6GCG 13W952 49202-สีแดง / ดำ0.45A1.25 "1-7 / 32 "แอปพลิเคชั่นรางแคบLED15 "฿3,049
GROTE 49042 โคมไฟแท่ง | AB9FNL 2CWA1 49042Low Profileสีแดง0.99A1 11 / 16 "2"-ร้อนระอุ14.5 "฿1,173
GROTE 49112 โคมไฟแท่งประหยัด | AB9FNQ 2CWA5 49112เศรษฐกิจสีแดง0.99A1.25 "1.375 "-ร้อนระอุ15.625 "฿828
GROTE 49122 โคมไฟ LED แบบเส้นบาง | AB9FNR 2CWA6 49122เส้นบาง ๆสีแดง0.18A1.187 "2"รางและช่องทางแคบLED19 11 / 16 "฿3,472
GROTE 49132 โคมไฟแท่ง | AB9FNT 2CWA7 49132-สีแดง0.99A1.187 "1.75 "รางและช่องทางแคบร้อนระอุ18.25 "฿2,904
GROTE 49162 มาร์คเกอร์ไฟ LED แบบแท่ง Low Profile Red | AC3RJQ 2VNU5 49162Low Profileสีแดง0.18A2"2"-LED16 "฿2,620
GROTE 49172 โคมไฟแท่งสไตล์ 15 สีแดง | AC3RJR 2VNU6 49172สไตล์ 15สีแดง0.99A1.5 "--ร้อนระอุ17 "฿1,059

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 49142 โคมไฟแท่งทรงเตี้ย
฿1,531 / หน่วย