Grote 50992 | โคมไฟทดแทนแบบสองแกน | 2cwb5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 50992 หลอดไฟสำรองแบบสองแกน | AB9FPA 2CWB5

GROTE 50992 โคมไฟสำรองแบบสองแกน

In Stock
รายการ: AB9FPA รุ่น: 50992อ้างอิงข้าม: 2CWB5
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
฿2,025 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหยุด - เลี้ยว - ไฟท้าย
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
ความลึก2.875 "
พอดีทั้งมือขวาและมือซ้าย
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
ความยาว6.75 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต / อะคริลิค
ประเภทการติดตั้งการบิดเป็นเกลียว
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประเภทการสิ้นสุดเดินสาย
ชนิดภาพเขียนสองสตั๊ด
UPC089373001869
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง5.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.53
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีคะแนนปัจจุบันประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนความกว้างความลึกพอดีราคา
GROTE 50920 หลอดไฟ LED สำรอง 9 แกน | AB2FNY 3CWBXNUMX 50920-สีแดง0.16, 0.35-2.1Aเดินสายสามสตั๊ด5.75 "2.875 "-฿4,472
GROTE 50972 ไฟท้ายสามจุด 6.75 นิ้ว | AB9FNZ 2CWB4 50972-สีแดง1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21Aเดินสายสามสตั๊ด5.75 "2.875 "แทนที่ Peterbilt 16-02600R และ 16-02600L แทนที่ Chevrolet / GMC 370867 และ 370868 แทนที่ Jeep SF5457197 และ SF5457198฿1,489
GROTE 52602 หลอดไฟสำรองแบบสองแกน | AB9FPH 2CWC4 52602การบิดเป็นเกลียวสีแดง1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21Aผมเปียสองสตั๊ด5.75 "2.875 "Standard Mount Pigtail แทนที่ Dodge Truck 3895020 และ 3895021฿1,966
GROTE 52902 หลอดไฟทดแทนสากล Rh | AB9FPR 2CWD 4 52902การบิดเป็นเกลียวสีแดง1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AเดินสายRH5.75 "2.875 "การติดตั้ง 3 สตั๊ดทั้งหมดบนรถบรรทุกสำหรับงานหนัก฿2,459
GROTE 52912 เปลี่ยนหลอดไฟเอนกประสงค์ Lh | AB9FPT 2CWD 5 52912การบิดเป็นเกลียวสีแดง1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AเดินสายLH5.75 "2.875 "การติดตั้ง 3 สตั๊ดทั้งหมดบนรถบรรทุกสำหรับงานหนัก฿2,392
GROTE 53792 กล่องเปลี่ยนหลอดไฟด้านคนขับ | AB9FQU 2CWG2 53792-สีแดง1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21Aเดินสาย-5.75 "2.875 "ด้านไดรเวอร์฿2,146
GROTE 51022 โมดูลไฟสีแดงสำหรับไฟท้ายขวา | AC3RKF 2VNW1 51022การบิดเป็นเกลียวสีแดง0.48 ถึง 2.1AเดินสายRH7.75 "2.625 "-฿2,394

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 50992 โคมไฟสำรองแบบสองแกน
฿2,025 / หน่วย