Grote 51052 | โมดูลพลังงานสีแดง | 2vnw3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 51052 โมดูลพลังงานสีแดง | AC3RKH 2VNW3

GROTE 51052 โมดูลพลังงานสีแดง

In Stock
รายการ: AC3RKH รุ่น: 51052อ้างอิงไขว้: 2VNW3
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
฿2,276 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหยุด - เลี้ยว - ไฟท้าย
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน0.48 ถึง 2.1A
ความลึก2.625 "
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
ความยาว12.875 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทการติดตั้งการบิดเป็นเกลียว
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประเภทการสิ้นสุดเดินสาย
ชนิดภาพเขียนRH และ LH
UPC089373131139
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง7.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.84
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีคะแนนปัจจุบันประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนความกว้างความลึกพอดีราคา
GROTE 50920 หลอดไฟ LED สำรอง 9 แกน | AB2FNY 3CWBXNUMX 50920-สีแดง0.16, 0.35-2.1Aเดินสายสามสตั๊ด5.75 "2.875 "-฿4,472
GROTE 50972 ไฟท้ายสามจุด 6.75 นิ้ว | AB9FNZ 2CWB4 50972-สีแดง1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21Aเดินสายสามสตั๊ด5.75 "2.875 "แทนที่ Peterbilt 16-02600R และ 16-02600L แทนที่ Chevrolet / GMC 370867 และ 370868 แทนที่ Jeep SF5457197 และ SF5457198฿1,489
GROTE 50992 หลอดไฟสำรองแบบสองแกน | AB9FPA 2CWB5 50992การบิดเป็นเกลียวสีแดง1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21Aเดินสายสองสตั๊ด5.75 "2.875 "ทั้งมือขวาและมือซ้าย฿2,025
GROTE 52602 หลอดไฟสำรองแบบสองแกน | AB9FPH 2CWC4 52602การบิดเป็นเกลียวสีแดง1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21Aผมเปียสองสตั๊ด5.75 "2.875 "Standard Mount Pigtail แทนที่ Dodge Truck 3895020 และ 3895021฿1,966
GROTE 52902 หลอดไฟทดแทนสากล Rh | AB9FPR 2CWD 4 52902การบิดเป็นเกลียวสีแดง1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AเดินสายRH5.75 "2.875 "การติดตั้ง 3 สตั๊ดทั้งหมดบนรถบรรทุกสำหรับงานหนัก฿2,459
GROTE 52912 เปลี่ยนหลอดไฟเอนกประสงค์ Lh | AB9FPT 2CWD 5 52912การบิดเป็นเกลียวสีแดง1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AเดินสายLH5.75 "2.875 "การติดตั้ง 3 สตั๊ดทั้งหมดบนรถบรรทุกสำหรับงานหนัก฿2,392
GROTE 53792 กล่องเปลี่ยนหลอดไฟด้านคนขับ | AB9FQU 2CWG2 53792-สีแดง1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21Aเดินสาย-5.75 "2.875 "ด้านไดรเวอร์฿2,146

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 51052 โมดูลพลังงานสีแดง
฿2,276 / หน่วย