Grote 54172 | หยุด/ท้าย/ไฟเลี้ยว วงรี | 2vpa3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 54172 ไฟหยุด / หาง / เลี้ยววงรี | AC3RLT 2VPA 3

GROTE 54172 ไฟหยุด/ท้าย/เลี้ยว วงรี

In Stock
รายการ: AC3RLT รุ่น: 54172อ้างอิงไขว้: 2VPA3
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
฿1,406 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหยุด - เลี้ยว - ไฟท้าย
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน0.04 ถึง 0.48A
ความลึก1.375 "
พอดีการติดตั้งครีบและปลอกยาง
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว6.5 "
วัสดุABS / อะคริลิค
รูปร่างรูปไข่
ประเภทการสิ้นสุดหญิงพิน
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสีคะแนนปัจจุบันประเภทการติดตั้งประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนใช้สำหรับโวลต์หลอดไฟกก. จำนวนราคา
GROTE 52182 Economy ไฟเลี้ยว / ไฟท้าย / ไฟเลี้ยว | AB9FPC 2CWB7 52182โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.48 ถึง 2.1A-หญิงพินเศรษฐกิจการแทนที่121฿403
GROTE 52513 ไฟเลี้ยวข้าง / ไฟเลี้ยววงรี | AB9FPE 2CWC1 52513โพลีคาร์บอเนตสีเหลือง0.59 ถึง 2.1ATorsion MountIII, เจล-Mountผมเปีย-การแทนที่121฿765
GROTE 52572 ไฟท้าย / ไฟท้าย / เลี้ยววงรี | AB9FPG 2CWC3 52572โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.59 ถึง 2.1ATorsion MountIII, เจล-Mountผมเปีย-การแทนที่121฿800
GROTE 52892 ไฟท้าย / ไฟท้าย / เลี้ยววงรี | AB9FPP 2CWD2 52892โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.59 ถึง 2.1ATorsion MountIII, เจล-Mountผมเปีย-การแทนที่121฿507
GROTE 52893 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / เลี้ยวทรงรีเหลือง | AB9FPQ 2CWD3 52893โพลีคาร์บอเนตสีเหลือง0.59 ถึง 2.1ATorsion MountIII, เจล-Mountหมุดหญิง-การแทนที่121฿507
GROTE 53962 ไฟหยุด / ท้าย / เลี้ยว LED รูปไข่ | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / อะคริลิคสีแดง0.06 ถึง 0.48AGrommetระบบเชื่อมต่อพินใช้ขั้วต่อทองเหลืองชุบดีบุก--121฿2,160
GROTE 53963 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / เลี้ยวทรงรีเหลือง | AB9FQW 2CWG4 53963อะคริลิค ABSสีเหลือง0.48AGrommetผมเปีย-การติดตั้ง121฿2,436

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 54172 ไฟหยุด/ท้าย/เลี้ยว วงรี
฿1,406 / หน่วย