Grote 60251 | โคมไฟมารยาท ชุบโครเมียม ใส | 2vpc6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 60251 โคมไฟมารยาทชุบโครเมี่ยมใส | AC3RMF 2VPC6

GROTE 60251 โคมไฟมารยาท ชุบโครเมียม สีใส

In Stock
รายการ: AC3RMF รุ่น: 60251การอ้างอิงโยง: 2VPC6
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
฿577 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟมารยาท
ศูนย์ติดตั้งฐาน2-5 / 8 "
สีทูโทนช็อคชิพ
คะแนนปัจจุบัน0.59A
ความลึก1.25 "
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
ความยาว3.25 "
วัสดุเหล็ก
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ประเภทการสิ้นสุดเดินสาย
UPC089373285238
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8512202040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปร่างสีคะแนนปัจจุบันความกว้างความลึกประเภทหลอดไฟความยาววัสดุราคา
GROTE 60151 โคมไฟมารยาท | AB9FRK 2CWJ3 60151กระบอกทูโทนช็อคชิพ0.59A1.5 "2-1 / 16 "ร้อนระอุ2.75 "เหล็ก฿306
GROTE 60581 โคมไฟมารยาท Led Slimlite | AC3RMP 2VPD5 60581เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาว / ล้าง0.23A1 11 / 64 "15 / 16 "LED13 15 / 16 "โพลีคาร์บอเนต฿3,377
GROTE 60591 โคมไฟมารยาท LED Slimlite พร้อมสวิตช์ | AC3RMQ 2VPD6 60591เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาว / ล้าง0.23A1 11 / 64 "15 / 16 "LED13 15 / 16 "โพลีคาร์บอเนต฿3,817
GROTE G6261 โคมไฟมารยาท LED L 3 นิ้วกว้าง 2-1 / 8 นิ้ว | AE6RZM 5UWE5 G6261รูปไข่ขาว / ล้าง0.02A2"5 / 8 "LED3"เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,117

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 60251 โคมไฟมารยาท ชุบโครเมียม สีใส
฿577 / หน่วย