Grote 60581 | โคมไฟมารยาท LED Slimlite | 2vpd5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 60581 โคมไฟมารยาท Led Slimlite | AC3RMP 2VPD5

GROTE 60581 โคมไฟมารยาท Led Slimlite

In Stock
รายการ: AC3RMP รุ่น: 60581การอ้างอิงโยง: 2VPD5
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
฿3,377 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟมารยาท
ศูนย์ติดตั้งฐาน13-15 / 64 "
สีขาว / ล้าง
คะแนนปัจจุบัน0.23A
ความลึก15 / 16 "
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว13 15 / 16 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
จำนวนหลอดไฟ1
รูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประเภทการสิ้นสุดเดินสาย
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง1 11 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8512202040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปร่างสีคะแนนปัจจุบันความกว้างความลึกประเภทหลอดไฟความยาววัสดุราคา
GROTE 60151 โคมไฟมารยาท | AB9FRK 2CWJ3 60151กระบอกทูโทนช็อคชิพ0.59A1.5 "2-1 / 16 "ร้อนระอุ2.75 "เหล็ก฿306
GROTE 60251 โคมไฟมารยาทชุบโครเมี่ยมใส | AC3RMF 2VPC6 60251สี่เหลี่ยมด้านเท่าทูโทนช็อคชิพ0.59A2.25 "1.25 "ร้อนระอุ3.25 "เหล็ก฿577
GROTE 60591 โคมไฟมารยาท LED Slimlite พร้อมสวิตช์ | AC3RMQ 2VPD6 60591เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาว / ล้าง0.23A1 11 / 64 "15 / 16 "LED13 15 / 16 "โพลีคาร์บอเนต฿3,817
GROTE G6261 โคมไฟมารยาท LED L 3 นิ้วกว้าง 2-1 / 8 นิ้ว | AE6RZM 5UWE5 G6261รูปไข่ขาว / ล้าง0.02A2"5 / 8 "LED3"เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,117

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 60581 โคมไฟมารยาท Led Slimlite
฿3,377 / หน่วย