Grote 60291 | ไฟป้ายทะเบียนทรงสี่เหลี่ยม | 2cwk2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 60291 โคมไฟป้ายทะเบียนทรงสี่เหลี่ยม | AB9FRP 2CWK2

GROTE 60291 ไฟส่องป้ายทะเบียนสี่เหลี่ยม

In Stock
รายการ: AB9FRP รุ่น: 60291อ้างอิงข้าม: 2CWK2
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
฿328 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟใบอนุญาต
สีทูโทนช็อคชิพ
คะแนนปัจจุบัน0.66A
ความลึก3 / 4 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 4 "
ชีวิตหลอดไฟ15,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
ความยาว3 13 / 16 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประเภทการสิ้นสุดผมเปีย
UPC089373007212
ใช้สำหรับแอปพลิเคชั่นการติดตั้งแบบแคบ
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง1.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8512202040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นใช้สำหรับคะแนนปัจจุบันความลึกความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางความยาววัสดุประเภทการสิ้นสุดราคา
GROTE 60261 โคมไฟใบอนุญาตขนาดเล็ก | AB9FRL 2CWJ5 60261-0.33A7 / 8 "1.25 "7 / 8 "2.625 "ABS / โพลีคาร์บอเนตผมเปีย฿229
GROTE 60280 โคมไฟป้ายทะเบียนทรงสี่เหลี่ยมเล็ก | AB9FRN 2CWJ9 60280-0.33A1.75 "1.25 "1.75 "4 19 / 64 "ABS / โพลีคาร์บอเนตผมเปีย฿512
GROTE 60331 ไฟใบอนุญาต Turtlebackii ปิดผนึก | AB9FRQ 2CWK4 60331รถพ่วงยูทิลิตี้0.66A1.5 "2"1.5 "5.875 "โพลีคาร์บอเนตการเชื่อมต่อชาย - พินกันน้ำยอมรับ UBS Pigtail฿454

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 60291 ไฟส่องป้ายทะเบียนสี่เหลี่ยม
฿328 / หน่วย