Grote 73030 | นาฬิกาปลุกสำรอง 107db/112db สีฟ้า สูง 4 นิ้ว | 2vpn5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 73030 ปลุกสำรอง 107db / 112db สีน้ำเงินความสูง 4 นิ้ว | AC3RQL 2VPN 5

GROTE 73030 Back Up Alarm 107db/112db สีน้ำเงิน สูง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3RQL รุ่น: 73030การอ้างอิงโยง: 2VPN5
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
฿5,509 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสำรองข้อมูลปลุก
สีสีน้ำเงิน
วาดปัจจุบัน0.6A
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
ความยาว5.75 "
การติดสากล
ระดับเสียง107 เดซิเบล/112 เดซิเบล
UPC089373003382
แรงดันไฟฟ้าเพื่อ 12 36

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8512300040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวาดปัจจุบันวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวการติดระดับเสียงแรงดันไฟฟ้าราคา
GROTE 73040 ปลุกสำรอง 97db สีน้ำเงินความสูง 3-5 / 16 นิ้ว | AB9FVR 2CXB3 730400.4Aไนลอน3 15 / 16 "สากล97 เดซิเบลเพื่อ 12 24฿1,538
GROTE 73090 ปลุกสำรอง 107db สีน้ำเงินความสูง 3-5 / 16 นิ้ว | AB9FVT 2CXB5 730900.4Aไนลอน3 15 / 16 "สากล107 เดซิเบลเพื่อ 12 24฿2,576
GROTE 73250 ปลุกสำรอง 107db สีน้ำเงินความสูง 3 นิ้ว | AB9FVU 2CXB7 732500.6Aเหล็ก5"สำคัญ107 เดซิเบลเพื่อ 12 24฿4,262
GROTE 73080 ปลุกสำรอง 87 ถึง 112db สีน้ำเงินความสูง 4 นิ้ว | AC3RQM 2VPN6 730800.4Aเหล็ก5.75 "สากล87 ถึง 112 dBเพื่อ 12 24฿5,206
GROTE 73240 ปลุกสำรอง 82 ถึง 107db สีน้ำเงินความสูง 3 นิ้ว | AE6RYA 5UVY6 732400.6Aเหล็ก5"สำคัญ82 ถึง 107 dBเพื่อ 12 24฿5,628

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 73030 Back Up Alarm 107db/112db สีน้ำเงิน สูง 4 นิ้ว
฿5,509 / หน่วย