Grote 73250 | ปลุกสำรอง 107db สีฟ้า สูง 3 นิ้ว | 2cxb7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 73250 ปลุกสำรอง 107db สีน้ำเงินความสูง 3 นิ้ว | AB9FVU 2CXB7

GROTE 73250 Back Up Alarm 107db สีน้ำเงิน สูง 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9FVU รุ่น: 73250การอ้างอิงโยง: 2CXB7
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
฿4,262 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสำรองข้อมูลปลุก
สีสีน้ำเงิน
วาดปัจจุบัน0.6A
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
ความยาว5"
การติดสำคัญ
ระดับเสียง107 เดซิเบล
UPC089373123592
แรงดันไฟฟ้าเพื่อ 12 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8512300040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวาดปัจจุบันวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวการติดระดับเสียงแรงดันไฟฟ้าราคา
GROTE 73040 ปลุกสำรอง 97db สีน้ำเงินความสูง 3-5 / 16 นิ้ว | AB9FVR 2CXB3 730400.4Aไนลอน3 15 / 16 "สากล97 เดซิเบลเพื่อ 12 24฿1,538
GROTE 73090 ปลุกสำรอง 107db สีน้ำเงินความสูง 3-5 / 16 นิ้ว | AB9FVT 2CXB5 730900.4Aไนลอน3 15 / 16 "สากล107 เดซิเบลเพื่อ 12 24฿2,576
GROTE 73030 ปลุกสำรอง 107db / 112db สีน้ำเงินความสูง 4 นิ้ว | AC3RQL 2VPN 5 730300.6Aเหล็ก5.75 "สากล107 เดซิเบล/112 เดซิเบลเพื่อ 12 36฿5,509
GROTE 73080 ปลุกสำรอง 87 ถึง 112db สีน้ำเงินความสูง 4 นิ้ว | AC3RQM 2VPN6 730800.4Aเหล็ก5.75 "สากล87 ถึง 112 dBเพื่อ 12 24฿5,206
GROTE 73240 ปลุกสำรอง 82 ถึง 107db สีน้ำเงินความสูง 3 นิ้ว | AE6RYA 5UVY6 732400.6Aเหล็ก5"สำคัญ82 ถึง 107 dBเพื่อ 12 24฿5,628

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 73250 Back Up Alarm 107db สีน้ำเงิน สูง 3 นิ้ว
฿4,262 / หน่วย