Grote G1033 | โคมไฟเลนส์ LED 2.5 นิ้ว เหลือง | 2fdz1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE G1033 เลนส์ออปติก LED 2.5 นิ้ว สีเหลือง | AB9UTJ 2FDZ1

GROTE G1033 หลอดออปติกเลนส์ Led 2.5 นิ้ว สีเหลือง

In Stock
รายการ: AB9UTJ แบบ: G1033อ้างอิงข้าม: 2FDZ1
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
฿582 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟเครื่องหมาย Clearance
สีสีเหลือง
คะแนนปัจจุบัน0.15A
ความลึก2.5 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.5 "
พอดีการติดตั้งและ Grommets ยอดนิยมทั้งหมด
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
รูปร่างรอบ
ประเภทการสิ้นสุดผมเปีย
ชนิดภาพเขียนการออกแบบหลายไดโอด
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสีคะแนนปัจจุบันประเภทการติดตั้งประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนความกว้างความลึกราคา
GROTE 45413 โคมไฟ Clearance / Marker กลมเหลือง | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD (R) / อะคริลิคสีเหลือง0.33Aพื้นผิวเดินสายหลอดเดียว-1"฿365
GROTE 45583 ชุดหลอดไฟพร้อม Bezel M1 Series Led Yellow | AB9FKX 2CVT5 45583โพลีคาร์บอเนต / ABSสีเหลือง0.12A-เดินสายด้วยการยกเลิกกระสุน 0.180M1 ซีรีส์2.187 "15 / 16 "฿2,157
GROTE 45812 หลอดไฟ Clearance / marker เลนส์ Optic Red | AB9FKZ 2CVT7 45812โพลีคาร์บอเนต / อะคริลิคสีแดง0.33A-ผมเปียเลนส์ออปติก-3 / 4 "฿223
GROTE 45813 หลอดไฟ Clearance / marker เลนส์ Optic Yellow | AB9FLA 2CVT8 45813โพลีคาร์บอเนต / อะคริลิคสีเหลือง0.33A-ผมเปียเลนส์ออปติก-3 / 4 "฿223
GROTE 45822 หลอดไฟ Clearance / marker เลนส์ Optic Red | AB9FLB 2CVT9 45822โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.33A-ผมเปียเลนส์ออปติก-3 / 4 "฿182
GROTE 45823 หลอดไฟ Clearance / marker เลนส์ Optic Yellow | AB9FLC 2CVU1 45823โพลีคาร์บอเนตสีเหลือง0.33A-ผมเปียเลนส์ออปติก-3 / 4 "฿187
GROTE 45832 ไฟทับทิมสะท้อนแสง 2-1 / 2 นิ้วสีแดง | AB9FLD 2CVU2 45832โพลีคาร์บอเนต / อะคริลิคสีแดง0.33AGrommetผมเปีย--3 / 4 "฿216

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE G1033 หลอดออปติกเลนส์ Led 2.5 นิ้ว สีเหลือง
฿582 / หน่วย