Grote G6002 | หลอดไฟ LED วงรีหยุด/หาง/เลี้ยว 56 ไดโอด | 2fee2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE G6002 56-diode Oval Stop / ไฟท้าย / เลี้ยว LED | AB9UXG 2FEE2

GROTE G6002 หลอดไฟ LED หยุด/หาง/เลี้ยว 56 ไดโอด

In Stock
รายการ: AB9UXG แบบ: G6002ข้ามอ้างอิง: 2FEE2
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
฿1,840 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหยุด - เลี้ยว - ไฟท้าย
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน0.05 ถึง 0.43A
ความลึก2-13 / 16 "
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว6.5 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
จำนวนหลอดไฟ56
รูปร่างรูปไข่
ประเภทการสิ้นสุดผมเปีย
UPC089373131948
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง2.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)37.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสีคะแนนปัจจุบันประเภทการติดตั้งประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนใช้สำหรับโวลต์หลอดไฟกก. จำนวนราคา
GROTE 52182 Economy ไฟเลี้ยว / ไฟท้าย / ไฟเลี้ยว | AB9FPC 2CWB7 52182โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.48 ถึง 2.1A-หญิงพินเศรษฐกิจการแทนที่121฿403
GROTE 52513 ไฟเลี้ยวข้าง / ไฟเลี้ยววงรี | AB9FPE 2CWC1 52513โพลีคาร์บอเนตสีเหลือง0.59 ถึง 2.1ATorsion MountIII, เจล-Mountผมเปีย-การแทนที่121฿740
GROTE 52572 ไฟท้าย / ไฟท้าย / เลี้ยววงรี | AB9FPG 2CWC3 52572โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.59 ถึง 2.1ATorsion MountIII, เจล-Mountผมเปีย-การแทนที่121฿724
GROTE 52892 ไฟท้าย / ไฟท้าย / เลี้ยววงรี | AB9FPP 2CWD2 52892โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.59 ถึง 2.1ATorsion MountIII, เจล-Mountผมเปีย-การแทนที่121฿485
GROTE 52893 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / เลี้ยวทรงรีเหลือง | AB9FPQ 2CWD3 52893โพลีคาร์บอเนตสีเหลือง0.59 ถึง 2.1ATorsion MountIII, เจล-Mountหมุดหญิง-การแทนที่121฿485
GROTE 53962 ไฟหยุด / ท้าย / เลี้ยว LED รูปไข่ | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / อะคริลิคสีแดง0.06 ถึง 0.48AGrommetระบบเชื่อมต่อพินใช้ขั้วต่อทองเหลืองชุบดีบุก--121฿2,160
GROTE 53963 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / เลี้ยวทรงรีเหลือง | AB9FQW 2CWG4 53963อะคริลิค ABSสีเหลือง0.48AGrommetผมเปีย-การติดตั้ง121฿2,348

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE G6002 หลอดไฟ LED หยุด/หาง/เลี้ยว 56 ไดโอด
฿1,840 / หน่วย