Groz 36jn63 | ฟิลเตอร์/เรกูเลเตอร์ 1/8 นิ้ว Npt 14 Cfm 145 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROZ 36JN63 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 1/8 นิ้ว NPT 14 cfm 145 psi | AH6XDL

GROZ 36JN63 ฟิลเตอร์/เรกูเลเตอร์ 1/8 นิ้ว NPT 14 cfm 145 psi

In Stock
รายการ: AH6XDL รุ่น: 36JN63
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
฿1,553 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง / Regulator
ลูกบิดปรับใช่
ระยะการปรับ7 ถึง 145 psi
วัสดุชามโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard
ขนาดชามออนซ์ 0.3
ประเภทท่อระบายน้ำแบบกึ่งอัตโนมัติ
กรองคะแนนไมครอน 40
พอร์ตเกจ1 / 8 "
แม็กซ์ ไหล14 cfm
แม็กซ์ ความดัน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ความสูงโดยรวม6.69 "
ความกว้างโดยรวม1.57 "
ขนาดท่อ1 / 8 "NPT
ขนาดขนาดเล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)20.07
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • Super Mercedes Dynaflo 0425934, Jupiter 42007385

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดวัสดุชามขนาดชามแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
GROZ 36JN64 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 1/4 นิ้ว NPT 20 cfm 145 psi | AH6XDM 36 ม.ค. 64ขนาดเล็กโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guardออนซ์ 0.320 CFM145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6.69 "1.57 "1 / 4 "NPT฿1,787
GROZ 36JN65 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 1/4 นิ้ว NPT 63 cfm 145 psi | AH6XDN 36 ม.ค. 65Intermediateโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guardออนซ์ 1.063 cfm145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว8.66 "2.17 "1 / 4 "NPT฿3,418
GROZ 36JN66 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 3/8 นิ้ว NPT 77 cfm 145 psi | AH6XDP 36 ม.ค. 66Intermediateโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guardออนซ์ 1.077 cfm145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว8.66 "2.17 "3 / 8 "NPT฿3,418
GROZ 36JN67 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 1/2 นิ้ว NPT 106cfm 145 psi | AH6XDQ 36 ม.ค. 67Standard โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard1.5 ออนซ์106 cfm145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว11.02 "2.76 "1 / 2 "NPT฿4,224
GROZ 36JN68 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 1/2 นิ้ว NPT 106cfm 215 psi | AH6XDR 36 ม.ค. 68Standard อลูมิเนียม3 ออนซ์106 cfm215 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว13 "2.76 "1 / 2 "NPT฿4,714
GROZ 36JN69 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 3/4 นิ้ว NPT 149cfm 215 psi | AH6XDT 36 ม.ค. 69การ Heavy Dutyอลูมิเนียมออนซ์ 5.6149 cfm215 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว14.6 "3.54 "3 / 4 "NPT฿8,229
GROZ 36JN70 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 1 นิ้ว NPT 193 cfm 215 psi | AH6XDU 36 ม.ค. 70การ Heavy Dutyอลูมิเนียมออนซ์ 5.6193 cfm215 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว14.6 "3.54 "1 "NPT฿7,987

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROZ 36JN63 ฟิลเตอร์/เรกูเลเตอร์ 1/8 นิ้ว NPT 14 cfm 145 psi
฿1,553 / หน่วย