GROZ Filter / Regulator
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | วัสดุชาม | ขนาดชาม | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36 ม.ค. 69 | การ Heavy Duty | อลูมิเนียม | ออนซ์ 5.6 | 149 cfm | 215 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14.6 " | 3.54 " | 3 / 4 "NPT | ฿8,229 | |
A | 36 ม.ค. 70 | การ Heavy Duty | อลูมิเนียม | ออนซ์ 5.6 | 193 cfm | 215 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14.6 " | 3.54 " | 1 "NPT | ฿7,987 | |
B | 36 ม.ค. 65 | Intermediate | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | ออนซ์ 1.0 | 63 cfm | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8.66 " | 2.17 " | 1 / 4 "NPT | ฿3,418 | |
B | 36 ม.ค. 66 | Intermediate | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | ออนซ์ 1.0 | 77 cfm | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8.66 " | 2.17 " | 3 / 8 "NPT | ฿3,418 | |
C | 36 ม.ค. 63 | ขนาดเล็ก | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | ออนซ์ 0.3 | 14 cfm | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.69 " | 1.57 " | 1 / 8 "NPT | ฿1,553 | |
C | 36 ม.ค. 64 | ขนาดเล็ก | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | ออนซ์ 0.3 | 20 CFM | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.69 " | 1.57 " | 1 / 4 "NPT | ฿1,787 | |
B | 36 ม.ค. 67 | Standard | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | 1.5 ออนซ์ | 106 cfm | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 11.02 " | 2.76 " | 1 / 2 "NPT | ฿4,224 | |
A | 36 ม.ค. 68 | Standard | อลูมิเนียม | 3 ออนซ์ | 106 cfm | 215 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 13 " | 2.76 " | 1 / 2 "NPT | ฿4,714 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อ่างล้างมือและสถานีล้างมือ
- เครื่องรัดกล่อง
- ประตูด้านล่าง
- แจ็คพาเลทไฟฟ้า
- ล้อและเพลารถบรรทุกมือ
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- เครื่องยนต์
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- STRANCO INC ป้ายทะเบียนรถ 1.5 สารระเบิด
- YG-1 TOOL COMPANY แตะจุดเกลียวเหล็กความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3% เสร็จสิ้นสดใส
- SWEEPEX ไม้กวาด Pro Series
- WESTWARD การงัดแงะสิ่งสกปรก
- PETERSEN PRODUCTS เครื่องตัดเครื่องมือรัด
- APOLLO VALVES รีเทนเนอร์สปริง
- SMC VALVES กระบอกสูบซีรีส์คอมแพ็ค
- BROWNING มัดสหาย AB 5 ร่อง