Guard Dog Gd1x75-st-o/b | Cable Protector 3 ฟุต ยาว 10.81 นิ้ว กว้าง | 22f231 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARD DOG GD1X75-ST-O / B ตัวป้องกันสายเคเบิลยาว 3 ฟุตกว้าง 10.81 นิ้ว | AB6UJR 22F231

GUARD DOG GD1X75-ST-O/B Cable Protector ยาว 3 ฟุต กว้าง 10.81 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6UJR รุ่น: GD1X75-ST-O/Bอ้างไขว้: 22F231
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
฿10,318 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันสายเคเบิล
ความสูงของช่อง1.28 "
ความกว้างของช่อง0.75 "
ช่องทาง1
สีส้ม / ดำ
รูปแบบการเชื่อมต่อกระดูกสุนัข
ความสูง1.25 "
ความยาว3ft
ความจุโหลด13,000 ปอนด์
วัสดุยูรีเทน
สูงสุด สายเคเบิล Dia.0.75 "
จำนวนช่อง1
สไตล์ที่ใส่บานพับ
ความกว้าง10.81 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.46
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)101.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS39269097
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงความยาวความจุโหลดจำนวนช่องความกว้างราคา
GUARD DOG GD5X75-O / B ตัวป้องกันสายเคเบิลยาว 3 ฟุตกว้าง 33.3 นิ้ว | AB6UJJ 22F224 GD5X75-O / Bส้ม / ดำ1.25 "3ft34,000 ปอนด์533.3 "฿22,699
GUARD DOG GD5X75-ST-O / B ตัวป้องกันสายเคเบิลยาว 3 ฟุตกว้าง 16.9 นิ้ว | AB6UJK 22F225 GD5X75-ST-O / Bส้ม / ดำ1.25 "3ft24,000 ปอนด์516.9 "฿15,046
GUARD DOG GD3X75-O / B ตัวป้องกันสายเคเบิลยาว 3 ฟุตกว้าง 30.3 นิ้ว | AB6UJL 22F226 GD3X75-O / Bส้ม / ดำ1.25 "3ft27,000 ปอนด์330.3 "฿21,965
GUARD DOG GD3X75-ST-O / B ตัวป้องกันสายเคเบิลยาว 3 ฟุตกว้าง 13.8 นิ้ว | AB6UJM 22F227 GD3X75-ST-O / Bส้ม / ดำ1.25 "3ft17,000 ปอนด์313.8 "฿12,799
GUARD DOG GD2X75-O / B ตัวป้องกันสายเคเบิลยาว 3 ฟุตกว้าง 28.38 นิ้ว | AB6UJN 22F228 GD2X75-O / Bส้ม / ดำ1.25 "3ft23,000 ปอนด์228.38 "฿16,194
GUARD DOG GD2X75-ST-O / B ตัวป้องกันสายเคเบิลยาว 3 ฟุตกว้าง 11.94 นิ้ว | AB6UJP 22F229 GD2X75-ST-O / Bส้ม / ดำ1.25 "3ft13,000 ปอนด์211.94 "฿10,949
GUARD DOG GD1X75-O / B ตัวป้องกันสายเคเบิลยาว 3 ฟุตกว้าง 27.25 นิ้ว | AB6UJQ 22F230 GD1X75-O / Bส้ม / ดำ1.25 "3ft23,000 ปอนด์127.25 "฿15,640

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARD DOG GD1X75-ST-O/B Cable Protector ยาว 3 ฟุต กว้าง 10.81 นิ้ว
฿10,318 / หน่วย