GUARD DOG GD3X75-O/B Cable Protector ยาว 3 ฟุต กว้าง 30.3 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันสายเคเบิล |
ความสูงของช่อง | 1.28 " |
ความกว้างของช่อง | 0.75 " |
ช่องทาง | 3 |
สี | ส้ม / ดำ |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | กระดูกสุนัข |
ความสูง | 1.25 " |
ความยาว | 3ft |
ความจุโหลด | 27,000 ปอนด์ |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 0.75 " |
จำนวนช่อง | 3 |
สไตล์ | ที่ใส่บานพับ |
ความกว้าง | 30.3 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 102.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.11 |
รหัส HS | 39269097 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | จำนวนช่อง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD5X75-O / B | ส้ม / ดำ | 1.25 " | 3ft | 34,000 ปอนด์ | 5 | 33.3 " | ฿22,699 | ||
GD5X75-ST-O / B | ส้ม / ดำ | 1.25 " | 3ft | 24,000 ปอนด์ | 5 | 16.9 " | ฿15,046 | ||
GD3X75-ST-O / B | ส้ม / ดำ | 1.25 " | 3ft | 17,000 ปอนด์ | 3 | 13.8 " | ฿12,799 | ||
GD2X75-O / B | ส้ม / ดำ | 1.25 " | 3ft | 23,000 ปอนด์ | 2 | 28.38 " | ฿16,194 | ||
GD2X75-ST-O / B | ส้ม / ดำ | 1.25 " | 3ft | 13,000 ปอนด์ | 2 | 11.94 " | ฿10,949 | ||
GD1X75-O / B | ส้ม / ดำ | 1.25 " | 3ft | 23,000 ปอนด์ | 1 | 27.25 " | ฿15,640 | ||
GD1X75-ST-O / B | ส้ม / ดำ | 1.25 " | 3ft | 13,000 ปอนด์ | 1 | 10.81 " | ฿10,318 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.