Guardair 75lj018aa | ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 22-1/2 นิ้ว | 19a841 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR 75LJ018AA ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 22-1/2 นิ้ว | AA8LEG 19A841

GUARDAIR ปืนลม 75LJ018AA โลหะ 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ยาว 22-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8LEG รุ่น: 75LJ018AAข้ามอ้างอิง: 19A841
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
฿1,322 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม34 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวกำด้ามปืน
สีเมทัลลิ
ขนาดส่วนขยาย18 "
ขนาดขาเข้า1/4 "(F) NPT
สูงสุด dBA107
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวเวนทูรี
ความยาวหัวฉีด2-3 / 8 "
ขนาด Outlet5 / 8 "
เอาท์พุต2 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ22.5 "
ทริกเกอร์คันโยก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)62.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีความสูงความยาวสูงสุด dBAขนาด Outletเอาท์พุต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GUARDAIR 75LJ006AA ปืนลม สีเมทัลลิค 120 Psi ความยาว 10-1/2 นิ้ว | AA8LEF 19A840 75LJ006AA-เมทัลลิ--1045 / 8 "2 ปอนด์10.5 "฿1,205
GUARDAIR 75LJ048AA ปืนลม สีเมทัลลิค 120 Psi ความยาว 52-1/2 นิ้ว | AA8LEH 19A842 75LJ048AA-เมทัลลิ--1075 / 8 "2 ปอนด์52.5 "฿1,615
GUARDAIR 75LJ012AA ปืนลม 120 Psi 34 Scfm ความยาว 16 นิ้ว | เอบี3บาย 1RF80 75LJ012AA-สีเทา--1071/8 "(F) NPT2 ปอนด์16 "฿1,263
GUARDAIR 75LJ024AA ปืนลม 120 Psi 34 Scfm ความยาว 28 นิ้ว | AB3BYF 1RF81 75LJ024AA-สีเทา--1071/8 "(F) NPT2 ปอนด์28 "฿1,381
GUARDAIR 75LJ036AA ปืนลม 120 Psi 34 Scfm ความยาว 40 นิ้ว | AB3BYG 1RF82 75LJ036AA-สีเทา--1071/8 "(F) NPT2.1 ปอนด์40 "฿1,497
GUARDAIR 75LJ060AA ปืนลม โครเมียม ยาว 64-1/4 นิ้ว 120 Psi | AE3UMN 5GAU5 75LJ060AA-Chrome--1071/8 "(F) NPT2 ปอนด์64.25 "฿1,732
GUARDAIR 75LJ072AA ปืนลม โครเมียม ยาว 76-1/4 นิ้ว 120 Psi | AE3UMP 5GAU6 75LJ072AA-Chrome--1041/8 "(F) NPT2 ปอนด์76.25 "฿1,849
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR ปืนลม 75LJ018AA โลหะ 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ยาว 22-1/2 นิ้ว
฿1,322 / หน่วย