GUARDAIR ปืนลม 75LJ072AA สีโครม ความยาว 76-1/4 นิ้ว 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนลม |
ปริมาณลม | 34 ตร.ม |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
รูปแบบตัว | กำด้ามปืน |
สี | Chrome |
ขนาดส่วนขยาย | 72 " |
ขนาดขาเข้า | 1/4 "(F) NPT |
สูงสุด dBA | 104 |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จมูกวัว | เวนทูรี |
ความยาวหัวฉีด | 72 " |
ขนาด Outlet | 1/8 "(F) NPT |
เอาท์พุต | 2 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 76.25 " |
ทริกเกอร์ | คันโยก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 200.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8424209000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความสูง | ความยาว | สูงสุด dBA | ขนาด Outlet | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75LJ006AA | - | เมทัลลิ | - | - | 104 | 5 / 8 " | 2 ปอนด์ | 10.5 " | ฿1,205 | ||
75LJ018AA | - | เมทัลลิ | - | - | 107 | 5 / 8 " | 2 ปอนด์ | 22.5 " | ฿1,322 | ||
75LJ048AA | - | เมทัลลิ | - | - | 107 | 5 / 8 " | 2 ปอนด์ | 52.5 " | ฿1,615 | ||
75LJ012AA | - | สีเทา | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2 ปอนด์ | 16 " | ฿1,263 | ||
75LJ024AA | - | สีเทา | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2 ปอนด์ | 28 " | ฿1,381 | ||
75LJ036AA | - | สีเทา | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2.1 ปอนด์ | 40 " | ฿1,497 | ||
75LJ060AA | - | Chrome | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2 ปอนด์ | 64.25 " | ฿1,732 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.