GUARDAIR ปืนลม 75XT144AA, เมทัลลิก, 120 Psi, ความยาว 148-1/2 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนลม |
ปริมาณลม | 54 ตร.ม |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
รูปแบบตัว | กำด้ามปืน |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดส่วนขยาย | 144 " |
ขนาดขาเข้า | 1/4 "(F) NPT |
สูงสุด dBA | 108 |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จมูกวัว | แรงขับ Xtra (R) |
ความยาวหัวฉีด | 2-1 / 2 " |
ขนาด Outlet | 5 / 8 " |
เอาท์พุต | 2.8 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 148.5 " |
ทริกเกอร์ | คันโยก |
UPC | 690773004918 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8424209000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปริมาณลม | วัสดุของตัวเครื่อง | สี | ขนาดขาเข้า | สูงสุด dBA | ขนาด Outlet | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75LJ012NN | 16.5 " | 34 ตร.ม | อลูมิเนียมและไนลอน | เมทัลลิ | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2 ปอนด์ | ฿2,292 | ||
75LJ024NN | 28.5 " | 34 ตร.ม | อลูมิเนียมและไนลอน | เมทัลลิ | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2 ปอนด์ | ฿2,845 | ||
75LJ036NN | 40.5 " | 34 ตร.ม | อลูมิเนียมและไนลอน | เมทัลลิ | 1/4 "(F) NPT | 34 | 5 / 8 " | 2 ปอนด์ | ฿3,398 | ||
U80WJ225 | 5.875 " | 21 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิกและสีดำ | 1/4 และ 3/8 "(F) NPT | 93 | 3/4 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | ฿1,988 | ||
74RT | 7" | 38 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 1/4 "(F) NPT | 108 | 1/4 "(F) NPT | 0.4 ปอนด์ | ฿1,132 | ||
75XXT | 6.5 " | 54 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 1/4 "(F) NPT | 108 | 5 / 8 " | 2.8 ปอนด์ | ฿1,172 | ||
76S006 | 11.75 " | 35 ตร.ม | อลูมิเนียมและทองเหลือง | เมทัลลิ | 1/4 "(F) NPT | 104 | 5 / 8 " | 0.5 ปอนด์ | ฿1,015 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.