GUARDAIR ปืนลม F5048AA, 120 Psi, 185 Scfm, ความยาว 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนลม |
ปริมาณลม | 185 ตร.ม |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
รูปแบบตัว | กำด้ามปืน |
สี | Chrome และ Yellow |
ขนาดส่วนขยาย | 48 " |
ขนาดขาเข้า | 3/4 "(F) NPT |
สูงสุด dBA | 121 |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จมูกวัว | เวนทูรี |
ความยาวหัวฉีด | 5-3 / 4 " |
ขนาด Outlet | 1/2 "(F) NPT |
เอาท์พุต | 13.5 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ทริกเกอร์ | คันโยกคนตาย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8424209000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณลม | วัสดุของตัวเครื่อง | สี | สูงสุด dBA | ขนาด Outlet | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5024AA | 185 ตร.ม | อลูมิเนียม | Chrome และ Yellow | 121 | 1/2 "(F) NPT | 13.5 ปอนด์ | 34 " | ฿9,648 | ||
F5072AA | 185 ตร.ม | อลูมิเนียม | Chrome และ Yellow | 121 | 1/2 "(F) NPT | 13.5 ปอนด์ | 82 " | ฿10,460 | RFQ
| |
F5036AA | 185 ตร.ม | หล่ออลูมิเนียม | Chrome และ Yellow | 121 | 1-1 / 2 "(F) NPT | 13.5 ปอนด์ | 47 " | ฿9,850 | ||
F5060AA | 185 ตร.ม | หล่ออลูมิเนียม | Chrome และ Yellow | 121 | 1-1 / 2 "(F) NPT | 12 ปอนด์ | 71 " | ฿10,257 | ||
F5024AQF | 130 ตร.ม | อลูมิเนียม | Chrome | 121 | 1/2 "(F) NPT | 7.1 ปอนด์ | 34 " | ฿14,726 | ||
F5036AQF | 130 ตร.ม | อลูมิเนียม | Chrome | 121 | 1/2 "(F) NPT | 7.1 ปอนด์ | 46 " | ฿14,929 | ||
F5048AQF | 130 ตร.ม | อลูมิเนียม | Chrome | 101 | 1/2 "(F) NPT | 7.1 ปอนด์ | 58 " | ฿15,132 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.