Guardair F5036aqf | ปืนลม โครเมียม 120 Psi ยาว 46 นิ้ว 7.1 ปอนด์ | 5gav9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR F5036AQF ปืนลม โครเมียม 120 Psi ยาว 46 นิ้ว 7.1 ปอนด์ | AE3UNB 5GAV9

GUARDAIR F5036AQF ปืนลม, โครเมียม, 120 Psi, ความยาว 46 นิ้ว, 7.1 ปอนด์

In Stock
รายการ: AE3UNB รุ่น: F5036AQFอ้างอิงข้าม: 5GAV9
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
฿14,929 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม130 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวกำด้ามปืน
สีChrome
ขนาดส่วนขยาย36 "
ขนาดขาเข้า3/4 "(F) NPT
สูงสุด dBA121
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวVenturi เงียบ
ขนาด Outlet1/2 "(F) NPT
เอาท์พุต7.1 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ46 "
ทริกเกอร์คันโยกคนตาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.08
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)114.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมวัสดุของตัวเครื่องสีสูงสุด dBAขนาด Outletเอาท์พุต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GUARDAIR F5024AA ปืนลม 120 Psi 185 Scfm ความยาว 34 นิ้ว | AA9CRX 1CJF4 F5024AA185 ตร.มอลูมิเนียมChrome และ Yellow1211/2 "(F) NPT13.5 ปอนด์34 "฿9,648
GUARDAIR F5048AA ปืนลม 120 Psi 185 Scfm ความยาว 48 นิ้ว | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 ตร.มอลูมิเนียมChrome และ Yellow1211/2 "(F) NPT13.5 ปอนด์48 "฿10,054
GUARDAIR F5072AA ปืนลม 120 Psi 185 Scfm ความยาว 82 นิ้ว | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 ตร.มอลูมิเนียมChrome และ Yellow1211/2 "(F) NPT13.5 ปอนด์82 "฿10,460
RFQ
GUARDAIR F5036AA ปืนลม 120 Psi 185 Scfm ความยาว 47 นิ้ว | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 ตร.มหล่ออลูมิเนียมChrome และ Yellow1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 ปอนด์47 "฿9,850
GUARDAIR F5060AA ปืนลม 120 Psi 185 Scfm ความยาว 71 นิ้ว | AC9VRN 3KRF1 F5060AA185 ตร.มหล่ออลูมิเนียมChrome และ Yellow1211-1 / 2 "(F) NPT12 ปอนด์71 "฿10,257
GUARDAIR F5024AQF ปืนลม โครเมียม 120 Psi ยาว 34 นิ้ว 7.1 ปอนด์ | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 ตร.มอลูมิเนียมChrome1211/2 "(F) NPT7.1 ปอนด์34 "฿14,726
GUARDAIR F5048AQF ปืนลม สีโครมเมี่ยม 120 Psi ยาว 58 นิ้ว 130 Scfm | AE3UNC 5GAW0 F5048AQF130 ตร.มอลูมิเนียมChrome1011/2 "(F) NPT7.1 ปอนด์58 "฿15,132

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR F5036AQF ปืนลม, โครเมียม, 120 Psi, ความยาว 46 นิ้ว, 7.1 ปอนด์
฿14,929 / หน่วย