Guardair Lzr600 | ปืนลม 120 Psi 8 Scfm ยาว 5 นิ้ว 0.6 ปอนด์ | 1cjg4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR LZR600 ปืนลม, 120 Psi, 8 Scfm, ความยาว 5 นิ้ว, 0.6 Lbf | AA9CTG 1CJG4

GUARDAIR ปืนลม LZR600, 120 Psi, 8 Scfm, ความยาว 5 นิ้ว, 0.6 ปอนด์

In Stock
รายการ: AA9CTG รุ่น: LZR600ข้ามอ้างอิง: 1CJG4
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
฿731 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม8 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องหล่ออลูมิเนียม
รูปแบบตัวกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
สีสีเทา
ขนาดขาเข้า1/4 "(F) NPT
สูงสุด dBA100
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวเวนทูรี
ความยาวหัวฉีด3 / 8 "
ขนาด Outlet1/8 "(F) NPT
เอาท์พุต0.6 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ทริกเกอร์ปุ่ม
UPC690773019059

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)23.62
ความยาวเรือ (ซม.)35.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
รหัส HS8424909080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมสูงสุด dBAเอาท์พุต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GUARDAIR LZR600012AA ปืนลม สีเทา 120 Psi ความยาว 16-1/2 นิ้ว | AC8JKV 3APY5 LZR600012AA13 ตร.ม1000.9 ปอนด์16.5 "฿1,241
GUARDAIR LZR600024AA ปืนลม สีเทา 120 Psi ความยาว 28-1/2 นิ้ว | AC8JKX 3APY7 LZR600024AA13 ตร.ม1010.9 ปอนด์28.5 "฿1,296
GUARDAIR LZR600048AA ปืนลม สีเทา 120 Psi ความยาว 52-1/2 นิ้ว | AC8JKZ 3APY9 LZR600048AA13 ตร.ม1000.9 ปอนด์52.5 "฿1,418

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR ปืนลม LZR600, 120 Psi, 8 Scfm, ความยาว 5 นิ้ว, 0.6 ปอนด์
฿731 / หน่วย