Guardair Lzr600024aa | ปืนลม สีเทา 120 Psi ยาว 28-1/2 นิ้ว | 3apy7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR LZR600024AA ปืนลม สีเทา 120 Psi ความยาว 28-1/2 นิ้ว | AC8JKX 3APY7

GUARDAIR ปืนลม LZR600024AA สีเทา 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ยาว 28-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8JKX รุ่น: LZR600024AAอ้างอิงข้าม: 3APY7
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
฿1,296 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม13 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องหล่ออลูมิเนียม
รูปแบบตัวกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
สีสีเทา
ขนาดส่วนขยาย24 "
ขนาดขาเข้า1/4 "(F) NPT
สูงสุด dBA101
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวเวนทูรี
ความยาวหัวฉีด2"
ขนาด Outlet1/8 "(F) NPT
เอาท์พุต0.9 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ28.5 "
ทริกเกอร์ปุ่ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)78.74
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมสูงสุด dBAเอาท์พุต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GUARDAIR LZR600 ปืนลม, 120 Psi, 8 Scfm, ความยาว 5 นิ้ว, 0.6 Lbf | AA9CTG 1CJG4 LZR6008 ตร.ม1000.6 ปอนด์5"฿731
GUARDAIR LZR600012AA ปืนลม สีเทา 120 Psi ความยาว 16-1/2 นิ้ว | AC8JKV 3APY5 LZR600012AA13 ตร.ม1000.9 ปอนด์16.5 "฿1,241
GUARDAIR LZR600048AA ปืนลม สีเทา 120 Psi ความยาว 52-1/2 นิ้ว | AC8JKZ 3APY9 LZR600048AA13 ตร.ม1000.9 ปอนด์52.5 "฿1,418

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR ปืนลม LZR600024AA สีเทา 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ยาว 28-1/2 นิ้ว
฿1,296 / หน่วย