GUARDAIR N551BC สุญญากาศลม, 15 แรงม้า, 55 แกลลอน, 89 Cfm, ทางเข้า 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นนิวเมติก |
Air Flow | 89 cfm |
อากาศไหลเข้า | 0.75 " |
ต้องการอากาศ | 68 cfm |
ประเภทตัวกรอง | กระสุนปืน |
การเข้าถึงแนวนอน | 20 ฟุต |
เครื่องอัดอากาศขั้นต่ำ | HP ฮิต |
ระดับเสียง | 102 dBA |
ลิฟท์น้ำแบบคงที่ | 185 " |
วัสดุถัง | เหล็ก |
ความจุถังสุญญากาศ | 55 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8508600000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | อากาศไหลเข้า | ระดับเสียง | วัสดุถัง | ความจุถังสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV2000 | 70 cfm | 3/8 "FNPT | - | เอทิลีน | 5-1 / 2 แกลลอน | ฿38,322 | ||
N301BC | 89 cfm | 0.75 " | 102 dBA | เหล็ก | 30 แกลลอน. | ฿62,139 | ||
เอ็นโฟร์ดีซี | 60 cfm | 0.75 " | 101 dBA | เหล็ก | 30 แกลลอน. | ฿57,517 | ||
N552BC | 163 cfm | 0.75 " | 102 dBA | เหล็ก | 55 แกลลอน. | ฿96,116 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.