จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR U80LJ048AA3 ปืนลม, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, ความยาว 55 นิ้ว | AD2BQQ 3MLZ1

GUARDAIR U80LJ048AA3 ปืนลม, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, ความยาว 55 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2BQQ รุ่น: U80LJ048AA3การอ้างอิงโยง: 3MLZ1
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
฿2,267 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม40 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวกำด้ามปืน
สีสีเทา
ขนาดส่วนขยาย48 "
ขนาดขาเข้า3/8 "(F) NPT
สูงสุด dBA97
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัววิสเปอร์เจ็ท (R)
ความยาวหัวฉีด1-1 / 2 "
ขนาด Outlet3/4 "(F) NPT
เอาท์พุต1.9 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ55 "
ทริกเกอร์คันโยก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)138.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GUARDAIR U80LJ048AA2 ปืนลม 120 Psi ความยาว 55 นิ้ว 1.9 ปอนด์ 40 Scfm | AC9VHM 3KMD2 U80LJ048AA2สีเทา55 "฿2,267
GUARDAIR U80LJ012AA2 ปืนลม, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, ความยาว 19 นิ้ว | AD2BQA 3MLW6 U80LJ012AA2สีเทา19 "฿1,898
GUARDAIR U80LJ018AA2 ปืนลม, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, ความยาว 25 นิ้ว | AD2BQB 3MLW8 U80LJ018AA2สีเทา25 "฿1,959
GUARDAIR U80LJ024AA2 ปืนลม, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, ความยาว 32 นิ้ว | AD2BQC 3MLX1 U80LJ024AA2สีเทา32 "฿2,020
GUARDAIR U80LJ036AA2 ปืนลม, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, ความยาว 43 นิ้ว | AD2BQD 3MLX3 U80LJ036AA2สีเทา43 "฿2,144
GUARDAIR U80LJ072AA2 ปืนลม, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, ความยาว 79 นิ้ว | AD2BQF 3MLX7 U80LJ072AA2สีเทา79 "฿2,513
RFQ
GUARDAIR U80LJ012AA3 ปืนลม ยาว 19 นิ้ว 120 Psi 1.9 Lbf 40 Scfm | AD2BQH 3MLY2 U80LJ012AA3สีเทา19 "฿1,898

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR U80LJ048AA3 ปืนลม, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, ความยาว 55 นิ้ว
฿2,267 / หน่วย