GUARDAIR U80LJ072AA3 ปืนลม, 120 Psi, ความยาว 79 นิ้ว, 1.9 Lbf, 40 Scfm
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนลม |
ปริมาณลม | 40 ตร.ม |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
รูปแบบตัว | กำด้ามปืน |
สี | Chrome |
ขนาดส่วนขยาย | 72 " |
ขนาดขาเข้า | 3/8 "(F) NPT |
สูงสุด dBA | 97 |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จมูกวัว | วิสเปอร์เจ็ท (R) |
ความยาวหัวฉีด | 1-1 / 2 " |
ขนาด Outlet | 3/4 "(F) NPT |
เอาท์พุต | 1.9 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 79 " |
ทริกเกอร์ | คันโยก |
UPC | 690773012883 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8424209000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
U80LJ048AA2 | สีเทา | 55 " | ฿2,267 | |
U80LJ012AA2 | สีเทา | 19 " | ฿1,898 | |
U80LJ018AA2 | สีเทา | 25 " | ฿1,959 | |
U80LJ024AA2 | สีเทา | 32 " | ฿2,020 | |
U80LJ036AA2 | สีเทา | 43 " | ฿2,144 | |
U80LJ072AA2 | สีเทา | 79 " | ฿2,513 | RFQ
|
U80LJ012AA3 | สีเทา | 19 " | ฿1,898 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.