อุปกรณ์ผู้พิทักษ์ G1774 | Eyewash Deck Mount ขวา 14-3/8w 6-1/2d | 6dge5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDIAN EQUIPMENT G1774 เครื่องล้างตา/หน้า, ที่ยึดดาดฟ้า, ความกว้าง 8-3/4, ความลึก 15, การติดตั้งด้วยมือขวา | AE8JHM 6DGE5

GUARDIAN EQUIPMENT G1774 เครื่องล้างตา / ใบหน้า, แท่นยึด, ความกว้าง 8-3 / 4, ความลึก 15, การติดตั้งมือขวา

In Stock
รายการ: AE8JHM แบบ: G1774อ้างอิงข้าม: 6DGE5
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
฿25,534 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยาล้างตา
มาตรฐาน ADAไม่
สีChrome
ความลึก6.5 "
Eye Wash เปิดใช้งานโดยสวิงออก
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ขนาดที่เหมาะสม1/2 "NPT ตัวเมีย
หัวหน้า Dia.2.25 "
ความสูง7.875 "
การติดดาดฟ้าขวามือ
จำนวนหัว2
วัสดุท่อทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
UPC1353611305
วัสดุวาล์วทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ความกว้าง14.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.31
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)48.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ผู้ปกครอง G6020 วาล์วผสมอุณหภูมิ: วาล์วนี้สามารถรวมเข้ากับเครื่องล้างตา/ใบหน้า G1774 AutoFlow สำหรับการผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นเพื่อให้น้ำอุ่น มีความสามารถในการไหล 13 แกลลอน (49 ลิตร) ต่อนาทีที่แรงดันตก 30 psi

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ANSI

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ตัวเครื่องมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งหรือไม่?

A. มี ชุดติดตั้งประกอบด้วยก้านยึด ตัวยึดตำแหน่ง น็อตล็อค และแหวนรองเพื่อยึดตัวเครื่องกับเคาน์เตอร์

Q. ตัวเครื่องทำมาจากอะไร?

A. วาล์วล้างตา Guardian G1774 มีโครงสร้างทองเหลืองชุบโครเมียมขัดเงาเพื่อให้มีความทนทาน การกัดกร่อน และต้านทานการเกิดสนิม

ถาม จุดประสงค์ของตัวกรองแบบอินไลน์คืออะไร?

A. ตัวเครื่องมีตัวกรองในท่อเพื่อป้องกันวาล์วและหัวสเปรย์จากสิ่งสกปรกในท่อส่งน้ำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชาม Dia.ขนาด Outletชนิดภาพเขียนขนาดวาล์วราคา
GUARDIAN EQUIPMENT G1750P เครื่องล้างตา/ล้างหน้า ติดผนัง ชามพลาสติก | AC2PHU2LVJ3 G1750P11-1 / 2 "---฿17,949
GUARDIAN EQUIPMENT G1750 เครื่องล้างตา/ล้างหน้า ติดผนัง โถสแตนเลส | AC2PHV 2LVJ4 G175011-1 / 2 "---฿21,813
GUARDIAN EQUIPMENT G1750BC เครื่องล้างตา/ล้างหน้า ติดผนัง ชามและฝาปิดสแตนเลส | AC2PHW 2LVJ5 G1750BC11-1 / 2 "---฿36,027
GUARDIAN EQUIPMENT G1760P เครื่องล้างตา/ล้างหน้า แบบตั้งพื้น ชามพลาสติก กว้าง 15-1/2 | AC2PHX 2LVJ6 G1760P11-1 / 2 "---฿24,350
GUARDIAN EQUIPMENT G1760 เครื่องล้างตา/ล้างหน้า แบบตั้งพื้น กว้าง 15-1/2 สแตนเลส | AC2PHY 2LVJ7 G176011-1 / 2 "---฿27,481
GUARDIAN EQUIPMENT G1760BC เครื่องล้างตา/ล้างหน้า แบบตั้งพื้น โถและฝาปิด กว้าง 15-1/2 | AC2PHZ2LVJ8 G1760BC11-1 / 2 "---฿40,203
GUARDIAN EQUIPMENT G1779 เครื่องล้างตา/หน้า, ที่ยึดดาดฟ้า, ความกว้าง 8-3/4, 15 ความลึก | AE8JHL 6DGE4 G1779----฿32,858

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDIAN EQUIPMENT G1774 เครื่องล้างตา / ใบหน้า, แท่นยึด, ความกว้าง 8-3 / 4, ความลึก 15, การติดตั้งมือขวา
฿25,534 / หน่วย