GAST 1 Stage, Tank ติดตั้ง, ไม่มีน้ำมัน, เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแนวนอน
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | HP | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HBB-69T-M300AX | 115 | 6.6 | 1/3 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7.375 " | 12.437 " | 10 15 / 16 " | 12 แกลลอน. | ฿76,462 | |
B | 2LAF-246T-M200EX | 115 | - | 1/4 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 21 " | 26 " | 13 " | 2 แกลลอน. | ฿111,832 | |
C | 5HCD-100TA-M550NGX | 115/230 | 14.0/7.0 | 3/4 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 27 " | 33 " | 16 " | 20 แกลลอน. | ฿101,014 | |
D | 7HDD-70TA-M750X | 230 | 10.8 | 1.5 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29 " | 38 " | 17 " | 30 แกลลอน. | ฿198,447 |
1 ขั้นตอนติดตั้งถังน้ำมันน้อยเครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแนวนอน
เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแบบขั้นตอนเดียวของ Gast เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องมือลมเช่นตะปูลมและประแจวงล้อตลอดจนสำหรับงานพ่นสีงานแกรนิตและงานทำความสะอาด เครื่องอัดอากาศแบบ Gast ที่ติดตั้งถังเหล่านี้ประกอบด้วยกระบอกสูบรหัส ASME (หรือถัง) พร้อมท่อระบายน้ำแบบแมนนวลสวิตช์ความดันแบบปรับสนามได้มอเตอร์ป้องกันน้ำหยดแบบเปิดไฟฟ้าวาล์วนิรภัยแรงดันมาตรวัดความดันวาล์วปิด และวาล์วตรวจสอบ สามารถระบายอากาศด้วยแรงดันสูงสุด 100 psi และทำงานที่แหล่งจ่ายไฟ 115 และ 230 โวลต์ คอมเพรสเซอร์ Gast เหล่านี้มาพร้อมกับกระบอกสูบความจุ 2, 12, 20 หรือ 30 แกลลอนและมีจำหน่ายในระดับแรงม้าที่แตกต่างกัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปไฟฟ้า
- ไฟแฟลชและไฟกะพริบ
- ปืนและชุดท่อระบายน้ำ
- ตัวย้ายโต๊ะ
- Rebar Locator อุปกรณ์เสริม
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- การป้องกันอัคคีภัย
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- การติดตั้งท่อ
- BRADY มาร์กเกอร์ท่อแอมโมเนีย 8 "และใหญ่กว่าระดับแรงดันต่ำ
- PRO-LINE ชั้นวางของ
- BANJO FITTINGS หน้าจอ 80 ตาข่ายกรองเส้น
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, ที่หนีบกันกระแทก, สแตนเลส
- UNISTRUT ไม้แขวนเสื้อ Clevis
- WOODHEAD แหวนสลิป 130083 Series
- BENCHMARK SCIENTIFIC โพรบ Accuris Series Qmax, Rox qPCR Mix . ต่ำ
- EATON ท่อชายซีรีส์ 105 B
- CAMPBELL GX Series แคลมป์
- BALDOR / DODGE ข้อต่อหน้าแปลน Elastomeric D-Flex Type J