GAST 2LAF-246T-M200EX ติดตั้งถังอัดอากาศแบบไฟฟ้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 1 / 4 " |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ติดตั้งถัง |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ประเภทการหล่อลื่น | น้ำมันน้อย |
แม็กซ์ ความดัน | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof |
จำนวนสเตจ | 1 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 50 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 30 |
ความสูงโดยรวม | 21 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26 " |
ความกว้างโดยรวม | 13 " |
ระยะ | 1 |
RPM ปั๊ม | 1750 |
ขนาดถัง | 2 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 75.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.94 |
รหัส HS | 8414801615 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | HP | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HBB-69T-M300AX | 115 | 6.6 | 1/3 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7.375 " | 12.437 " | 10 15 / 16 " | 12 แกลลอน. | ฿76,462 | ||
5HCD-100TA-M550NGX | 115/230 | 14.0/7.0 | 3/4 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 27 " | 33 " | 16 " | 20 แกลลอน. | ฿101,014 | ||
7HDD-70TA-M750X | 230 | 10.8 | 1.5 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29 " | 38 " | 17 " | 30 แกลลอน. | ฿198,447 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.