GAST 5HCD-100TA-M550NGX เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแบบติดตั้งถัง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 1 / 4 " |
แอมป์ | 14.0/7.0 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ติดตั้งถัง |
Control | เริ่ม / หยุดอัตโนมัติ |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 4.7 |
HP | 3/4 |
ประเภทการหล่อลื่น | น้ำมันน้อย |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสเตจ | 1 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 90 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 70 |
ความสูงโดยรวม | 27 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 33 " |
ความกว้างโดยรวม | 16 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดถัง | 20 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
UPC | 467211553143 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.5 |
รหัส HS | 8414801615 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | HP | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HBB-69T-M300AX | 115 | 6.6 | 1/3 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7.375 " | 12.437 " | 10 15 / 16 " | 12 แกลลอน. | ฿76,462 | ||
2LAF-246T-M200EX | 115 | - | 1/4 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 21 " | 26 " | 13 " | 2 แกลลอน. | ฿111,832 | ||
7HDD-70TA-M750X | 230 | 10.8 | 1.5 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29 " | 38 " | 17 " | 30 แกลลอน. | ฿198,447 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.