VESTIL ML Series ลิฟเตอร์แม่เหล็ก
สไตล์ | รุ่น | ความจุพื้นผิวทรงกลม | ความยาวแผ่นฐาน | ความกว้างของแผ่นฐาน | ความจุพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ | ความกว้าง | ความลึก | ความยาวจับ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ML-2 | ปอนด์ 60 | 3.63 " | 2.5 " | ปอนด์ 200 | 6.75 " | 5.0938 " | 2.4 " | 4.91 " | ฿14,835 | |
B | ML-6 | ปอนด์ 200 | 6.5 " | 3.63 " | ปอนด์ 600 | 8.69 " | 8" | 5.9 " | 6.81 " | ฿26,610 | |
C | ML-12 | ปอนด์ 400 | 8.75 " | 5.5 " | ปอนด์ 1200 | 11 " | 10.75 " | 7.7 " | 8.5 " | ฿46,410 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปบรรจุภัณฑ์มือถือตู้
- อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องไฟฟ้า
- ปั๊มไฮดรอลิกและอะแดปเตอร์ติดมอเตอร์
- เครื่องตอกหมุดไร้สาย
- เครื่องทดสอบสารกึ่งตัวนำ
- ตัวจับเวลา
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- ซีลไฮดรอลิก
- BUSSMANN ชุดฟิวส์อุตสาหกรรม
- ZURN ก๊อกห้องน้ำคอห่านทองเหลือง
- ZING โปสเตอร์การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 22 นิ้ว H, 16 นิ้ว ว
- APPROVED VENDOR ตาข่ายสำหรับสัตว์ปีก 20 เกจขนาดตาข่าย: 2 "
- WIHA TOOLS ชุดคีย์ Hex
- TENNSCO ชั้นวางของ Z-Line Long Span
- DIXON NPT Threaded Street Service ประเดิม
- HOFFMAN ลุ่มน้ำ Series Type 4X Free Stand 3 Point Latch Enclosures
- THOMAS & BETTS บูชพื้น
- HUB CITY ตลับลูกปืนบล็อกหมอน 2 โบลท์