VESTIL ML-12 นักกีฬายกแม่เหล็กพร้อมน้ำหนัก 1200 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่เหล็กยก |
ความยาวแผ่นฐาน | 8.75 " |
ความกว้างของแผ่นฐาน | 5.5 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 10.75 " |
ความยาวจับ | 7.7 " |
ความสูง | 8.5 " |
ความยาว | 10.75 " |
วัสดุ | นีโอไดเมีย |
สูงสุด พลังทำลายล้าง | ปอนด์ 4629 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 80 องศา ฉ |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ฉ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.75 " |
ความยาวแผ่น | 8-3 / 4 นิ้ว |
ความกว้างของแผ่น | 5-1 / 2 นิ้ว |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ml-12.pdf |
ความจุพื้นผิวทรงกลม | ปอนด์ 400 |
ความจุพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ | ปอนด์ 1200 |
UPC | 691215028417 |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8505908000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.