VESTIL ML-6 นักกีฬายกแม่เหล็กพร้อมน้ำหนัก 600 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่เหล็กยก |
ความยาวแผ่นฐาน | 6.5 " |
ความกว้างของแผ่นฐาน | 3.63 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 8" |
ความยาวจับ | 5.9 " |
ความสูง | 6.81 " |
ความยาว | 8" |
วัสดุ | นีโอไดเมีย |
สูงสุด พลังทำลายล้าง | ปอนด์ 2315 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 80 องศา ฉ |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ฉ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8" |
ความยาวแผ่น | 6-1 / 2 นิ้ว |
ความกว้างของแผ่น | 3-5 / 8 นิ้ว |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ml-6.pdf |
ความจุพื้นผิวทรงกลม | ปอนด์ 200 |
ความจุพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ | ปอนด์ 600 |
ความกว้าง | 8.69 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.07 |
รหัส HS | 8505908000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.