GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC เครื่องล้างตาแบบติดผนัง ชามและฝาปิดสแตนเลส
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีล้างตา |
มาตรฐาน ADA | ไม่ |
ชาม Dia. | 11-1 / 2 " |
สี | เงิน |
ความลึก | 13.75 " |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ธง Push Handle |
วัสดุจับล้างตา | อลูมิเนียม |
วัสดุชามล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุที่เหมาะสม | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ขนาดที่เหมาะสม | 1/2 "NPT ตัวเมีย |
หัวหน้า Dia. | 1.5 " |
ความสูง | 9" |
การติด | ผนัง |
จำนวนหัว | 2 |
วัสดุท่อ | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
วัสดุวาล์ว | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ความกว้าง | 15.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.