GUARDIAN EQUIPMENT G1902BC Safety Station พร้อมที่ล้างตา ชามสแตนเลสและฝาปิด
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝักบัวอาบน้ำเปียกด้วยน้ำยาล้างตา |
ชาม Dia. | 11-1 / 2 " |
สี | ส้ม |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ธง Push Handle |
วัสดุจับล้างตา | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุชามล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุที่เหมาะสม | เหล็กชุบสังกะสี |
ขนาดที่เหมาะสม | 1.25 " |
หัวหน้า Dia. | 1.5 " |
ความสูง | 96 " |
การติด | ยืนฟรี |
วัสดุท่อ | เหล็กชุบสังกะสี |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | Guardian-equipment-g1902bc.pdf |
ความยาวมือจับฝักบัว | 30 " |
วัสดุที่จับฝักบัว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หัวฝักบัวเปิดใช้งานโดย | ดึงมือจับ |
วัสดุหัวฝักบัว | พลาสติก |
UPC | 1353611358 |
วัสดุวาล์ว | ทองเหลือง |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8481805060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|
G1902P | สถานีล้างตา | ฿47,183 | ||
G1902 | สถานีล้างตา | ฿55,715 | ||
G1902P-HFC | ยาล้างตา | ฿53,327 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.