GUARDIAN EQUIPMENT GFR3101 ฝักบัวอาบน้ำแบบระบายความร้อน / ล้างตา NPT รีโมทด้านบน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีความปลอดภัย |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ชาม Dia. | ไม่มีชาม |
สี | ส้ม |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ธง Push Handle |
วัสดุจับล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุชามล้างตา | ไม่มีชาม |
วัสดุที่เหมาะสม | เหล็กชุบสังกะสี |
ขนาดที่เหมาะสม | 1.25 " |
หัวหน้า Dia. | 10 " |
ความสูง | 94.5 " |
การติด | ชั้น |
วัสดุท่อ | เหล็กชุบสังกะสี |
ความยาวมือจับฝักบัว | 29 " |
วัสดุที่จับฝักบัว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หัวฝักบัวเปิดใช้งานโดย | ดึง Rod |
วัสดุหัวฝักบัว | เอบีเอส |
วัสดุวาล์ว | ทองเหลือง |
ความกว้าง | 13.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 261.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.